入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動調整テンショナー |
ディメンションA | 1.67 " |
寸法B | 0.28 " |
ディメンションC | 0.91 " |
外形寸法D | 2.76 " |
寸法E | 6.39 " |
寸法G | 0.41 " |
寸法T(インチ) | 1.17 |
力の範囲(ポンド) | 0-30 |
演算 | 自動調整テンショナーにより、定期的な手動テンショナーの必要性がなくなります |
インセット | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます |
取付穴 | 0.4 " |
温度。 範囲 | 32-225 F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インセット | ANSIチェーンサイズ | ディメンションA | 取付穴 | 外径 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS0209 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | - | - | 0.4 " | 5" | - | - | - | ¥27,540 | ||
FS0608 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | - | - | 0.51 " | 4" | - | - | - | ¥50,218 | ||
FS0566 | 双方向の使用を可能にするために逆にすることができる合金鋼のねじりラップスプリング。 | - | 2.12 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 1.19 " | 3.34 " | ¥44,140 | ||
FS0072 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | 35 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ¥28,162 | ||
FS0071 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | 40 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ¥28,989 | ||
FS0568 | 双方向の使用を可能にするために逆にすることができる合金鋼のねじりラップスプリング。 | 60 | 1.87 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 0.84 " | 3.34 " | ¥44,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。