EATON FC5853 シリーズ メス NPSM スイベル
Eaton FC5853 シリーズ メス NPSM (National Pipe Straight Mechanical) スイベルは、流体移送用途に使用されます。 XNUMX 本のホースまたはパイプを自由に回転させながら接続するため、ホースへの応力や摩耗が軽減され、ねじれやよじれが防止されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FC5853-0404S | 4 | 1 / 4 " | 1.64 " | ¥10,268 | |
A | FC5853-0606S | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥14,420 | |
A | FC5853-0808S | 8 | 1 / 2 " | 2.03 " | ¥19,879 | |
A | FC5853-1212S | 12 | 3 / 4 " | 2.63 " | ¥20,691 |
特徴
- これらのスイベルは、一端にメス NPSM 接続、もう一端にオス NPTF (National Pipe Thread Fuel) 接続を備えており、ホースを所定の位置に保持しながらホースの内側を掴みます。
- 耐久性と耐衝撃性を確保するために炭素鋼で作られています。
よくある質問
これらのスイベルは耐食性がありますか?
はい、NPSM スイベルは Dura-Kote 仕上げを特徴としており、標準のホース継手と比較して炭素鋼継手に XNUMX 倍の腐食保護を提供します。
NPSM スイベルはどこで使用されますか?
これらのスイベルは、給水、排水、HVAC システムなどの油圧および空圧システムで使用するのが理想的です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートアンカー
- 排気ツール
- 溶接ノズル
- 供給バルブアウトレットボックス
- プロテクターバー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 容器と容器
- ファンブレードとプロペラ
- 自動車のクリーニング/外観
- コーキングとシーラント
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr シリーズ タイプ 12 外部切断エンクロージャ
- APPROVED VENDOR 牧草ピペット
- PURTEST UV消毒ユニット
- BULLDOG トレーラージャッキ、スイベル
- REMCO 水入りハンドブラシ 硬め
- MASTER LOCK S31 熱可塑性南京錠は同様のキーが付いています
- ALLEGRO SAFETY フィルタレギュレータ
- VESTIL ロック戻り止め
- LOUISVILLE AE2100シリーズ アルミ製XNUMX連はしご
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機