入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 4 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 1.64 " |
スレッドNPT | 1 / 4-18 |
タイプ | ソケットレス、メスNPSM |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FC5853-0606S | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥15,042 | |
FC5853-0808S | 8 | 1 / 2 " | 2.03 " | ¥20,735 | |
FC5853-1212S | 12 | 3 / 4 " | 2.63 " | ¥21,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。