入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
CLASS | クラスgG/gL |
定格電流 | 250A |
直径 | 31 mm |
ヒューズサイズ/グループ | HRC |
高さ | 31 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 80 カイク |
長さ | 136 mm |
製造元シリーズ | ED |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
製品データシート | Bussmann-ed250.pdf |
形状 | 中央のボルト留めタグ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | ヒューズ |
電圧(AC) | 415 VAC |
定格電圧 | 415V |
幅(Width) | 31 mm |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.1 |
船の長さ(cm) | 13.6 |
船幅(cm) | 3.1 |
A. 速断ヒューズは過電流イベントに迅速に反応し、敏感なコンポーネントを備えた回路に使用されます。 遅断ヒューズは短時間の過電流に耐えることができ、モーターや突入電流のある回路で使用されます。
A. 回路保護を損なう可能性があるため、ヒューズを高定格のものに交換することはお勧めできません。 必ず指定された定格のヒューズを使用してください。
A. 並列ヒューズは、ヒューズ間の電流共有が不均等になり、保護が損なわれる可能性があるため、通常は推奨されません。
A. 通常、ヒューズには有効期限はありませんが、信頼性を確保するために、適切な条件 (埃や湿気を避けて) で保管する必要があります。
A. ヒューズをテストするには、 マルチメーター 継続モードで。 ヒューズが損傷していなければ、低い抵抗を示します。 吹き飛ばされれば無限の抵抗を示す。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。