EATON C シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、L フレーム
Eaton シリーズ C モールド ケース サーキット ブレーカは、故障電流や致命的な感電による損傷のリスクを軽減します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LG3450WA12S03X01Y22 | ¥2,340,430 | 見積依頼
|
B | LG3600S03 | ¥1,925,433 | 見積依頼
|
B | LG3600S02Z01 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3450X01Y22 | ¥3,329,752 | 見積依頼
|
A | LG3500WA12X04 | ¥1,870,329 | 見積依頼
|
A | LG3600WS04Z01 | ¥2,016,744 | 見積依頼
|
A | LG3450S02 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3500WS03Z01 | ¥2,016,744 | 見積依頼
|
B | LG3600S02 | ¥1,747,532 | 見積依頼
|
A | LG3450B05S01 | ¥2,030,915 | 見積依頼
|
A | LG3450S48Y22X01 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3500C04S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
B | LG3600C04S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
C | 83E9611 | ¥4,554,204 | 見積依頼
|
A | LG3500A12S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
A | LG3500S02 | ¥1,742,805 | 見積依頼
|
A | LG3600WX04 | ¥1,545,068 | 見積依頼
|
A | LG3500A05S01 | ¥2,030,915 | 見積依頼
|
A | LG3500S21 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3600WS01 | ¥1,830,971 | 見積依頼
|
A | LG3450S03 | ¥1,867,181 | 見積依頼
|
B | LG3600S04 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
B | LG3600A05S01 | ¥2,030,915 | 見積依頼
|
B | LG3600A12S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
A | LG3600WS03Z01 | ¥2,016,744 | 見積依頼
|
D | 83E9158 | ¥12,497,203 | 見積依頼
|
A | LG3450C04S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
A | LG3500A13S02 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
B | LG3600C10S01 | ¥2,218,262 | 見積依頼
|
A | LG3450A12S01 | ¥2,137,971 | 見積依頼
|
B | LG3600B05S01 | ¥2,030,915 | 見積依頼
|
A | LG3500B05S01 | ¥2,030,915 | 見積依頼
|
A | LG3500C10S01 | ¥2,218,262 | 見積依頼
|
B | LG3600S01 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3500A12S03 | ¥2,287,846 | 見積依頼
|
A | LG3450C10S01 | ¥2,218,262 | 見積依頼
|
A | LG3500S01 | ¥1,923,859 | 見積依頼
|
A | LG3450WS01 | ¥1,890,797 | 見積依頼
|
B | LG3600S10Z01 | ¥2,023,040 | 見積依頼
|
特徴
- これらのユニットは、穏やかな電流変動での迷惑なトリップを回避するために 40 ℃ で校正された固定サーマルおよび調整可能な磁気トリップ ユニットを備えていますが、大きな突入電流に対しては非常に敏感であるため、瞬時および時間遅延の両方の電流制限保護が行われます。
- 特許取得済みのコンタクト設計は高速「ブローオープン」アクションを特徴とし、優れたパフォーマンスをもたらします。
- これらには、最大限の柔軟性を実現する幅広い調整を提供する共通フィールドユニット機能が付属しています。
規格と承認
- IEC
- CSA
- UL
- CSA
よくある質問
交換式磁気トリップとは何ですか?
これらのモールド回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、最大 30A の軽度の過負荷での迷惑なトリップを回避しながら、故障電流にさらされたときに即座に反応し、最大限の保護を提供します。
Lフレームの目的は何ですか?
Eaton シリーズ C モールドケースサーキットブレーカは、過負荷や短絡による損傷から電気システムを保護する L フレーム設計を特徴としています。
成型ケースの利点は何ですか?
成形ケースには、通電コンポーネント、トリップ装置、機構が XNUMX つのユニットに統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給湯器の要素
- ストロボライトと点滅ライト
- 防毒マスクキャニスター
- 油圧ピストンポンプ
- ブレード溶接機
- ビニール
- ドアハードウェア
- ファンブレードとプロペラ
- インデックス可能なツール
- ストレーナー
- DECOR GRATES 4 x14スクロールスチールメッキ
- BATTALION バッジリール格納式
- PROTO すきまゲージ0.003インチ
- DAYTON インラインブロワー24インチ
- LISLE 六角ドライブ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 2 インチ、両端ネジ付き
- EATON MDL シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
- ANSELL 11-920 ハイフレックス ブルー ニトリル コーティング グローブ
- WEG モーターフランジ、FF メトリック