入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 500 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 32A |
直径 | 14 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 14のミリメートル×51ミリメートル |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 51 mm |
製造元シリーズ | C14M |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ヒューズリンク |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
電圧(AC) | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。