SPEEDAIRE エアホース
1/2 "250psi結合アセンブリ多目的エアホース
1/2 "200psi結合アセンブリ多目的エアホース
多目的エアホース、200 PSI、直径 3/4 インチ
SPEEDAIRE 直径 3/8 インチの多目的エア ホースは、圧縮空気と、化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体を移送するように設計されています。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大圧力 200 PSI に耐えることができます。 250 フィートと 500 フィートの長さの、幅広い結合アセンブリ多目的エア ホースからお選びください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 直径 3/8 インチの多目的エア ホースは、圧縮空気と、化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体を移送するように設計されています。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大圧力 200 PSI に耐えることができます。 250 フィートと 500 フィートの長さの、幅広い結合アセンブリ多目的エア ホースからお選びください。 Raptor Supplies.
結合アセンブリ多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
SPEEDAIRE 結合アセンブリの多目的エア ホースは、圧縮空気および化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体の移送に使用されます。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大 200 PSI の圧力に耐えることができます。 25 フィートと 50 フィートの長さのこれらの結合アセンブリ多目的エア ホースの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 結合アセンブリの多目的エア ホースは、圧縮空気および化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体の移送に使用されます。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大 200 PSI の圧力に耐えることができます。 25 フィートと 50 フィートの長さのこれらの結合アセンブリ多目的エア ホースの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
多目的エアホース、200 PSI、1インチ
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、高圧流体や圧縮空気を移送するための産業、建設、農業施設での使用に最適です。 幅広い燃料、化学薬品、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブを備えています。 これらのチューブはEPDMカバーで覆われており、耐熱性、耐寒性に優れています。 オゾンも同様に。 真鍮のカップリングにより、安全かつ簡単に接続できます。 幅広い多目的エアホースからお選びいただけます。長さは 150 フィートと 450 フィートです。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、高圧流体や圧縮空気を移送するための産業、建設、農業施設での使用に最適です。 幅広い燃料、化学薬品、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブを備えています。 これらのチューブはEPDMカバーで覆われており、耐熱性、耐寒性に優れています。 オゾンも同様に。 真鍮のカップリングにより、安全かつ簡単に接続できます。 幅広い多目的エアホースからお選びいただけます。長さは 150 フィートと 450 フィートです。 Raptor Supplies.
多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、圧縮空気と高圧流体を移送するように設計されています。 幅広い化学薬品、燃料、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブが付いています。 これらのチューブはEPDMカバーで覆われており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾン耐性に優れています。 産業、建設、農業用途での使用に最適です。 これらの多目的エア ホースは、150 フィートと 500 フィートの長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、圧縮空気と高圧流体を移送するように設計されています。 幅広い化学薬品、燃料、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブが付いています。 これらのチューブはEPDMカバーで覆われており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾン耐性に優れています。 産業、建設、農業用途での使用に最適です。 これらの多目的エア ホースは、150 フィートと 500 フィートの長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
3/4 "250psi結合アセンブリ多目的エアホース
エアホース、ニトリルホースチューブ材料
ニトリルカバー付きのSpeedaireエアホースアセンブリは、建設、低圧スプレー、および産業サービスアプリケーションで空気圧機器およびツールに圧縮空気を供給するために製造されています。 これらのホースには、溶剤、芳香族化合物、およびオイルに耐えるためのニトリルチューブとカバーが付属しています。 ホースを空気圧機器に取り付けるために、ホースの両端に取り付けられたフィッティングが装備されています。 1/4MNPTおよび3/8インチMNPTサイズで利用可能なこれらのエアホースアセンブリの範囲から選択してください。
ニトリルカバー付きのSpeedaireエアホースアセンブリは、建設、低圧スプレー、および産業サービスアプリケーションで空気圧機器およびツールに圧縮空気を供給するために製造されています。 これらのホースには、溶剤、芳香族化合物、およびオイルに耐えるためのニトリルチューブとカバーが付属しています。 ホースを空気圧機器に取り付けるために、ホースの両端に取り付けられたフィッティングが装備されています。 1/4MNPTおよび3/8インチMNPTサイズで利用可能なこれらのエアホースアセンブリの範囲から選択してください。
多目的エアホースバルク
Speedaire の多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとカバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。
Speedaire の多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとカバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。
多目的エアホース、200 PSI、直径 1/4 インチ
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、圧縮空気と高圧流体を移送するように設計されています。 幅広い化学薬品、燃料、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブを備えています。 これらのチューブは、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾン耐性に優れた (EPDM) カバーで覆われています。 産業、建設、農業用途での使用に最適です。 これらの多目的エア ホースは、250 フィートと 500 フィートの長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 多目的エアホースは、圧縮空気と高圧流体を移送するように設計されています。 幅広い化学薬品、燃料、ガス、圧縮空気の輸送に最適な移送チューブを備えています。 これらのチューブは、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾン耐性に優れた (EPDM) カバーで覆われています。 産業、建設、農業用途での使用に最適です。 これらの多目的エア ホースは、250 フィートと 500 フィートの長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
空気または水スプリングリターンホースリール
多目的エアホース
バルクエアホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | F5Z05030-250 | ¥119,947 | |
A | F5Z03830-250 | ¥76,587 | |
B | 20071019 | ¥240,420 | |
C | 20071010 | ¥98,795 | |
B | 20071015 | ¥94,934 | |
A | F5Z02530-250 | ¥56,935 | |
C | 20071013 | ¥116,133 | |
C | 20071006 | ¥62,891 |
ニトリル耐油性エアホース
ニトリルカバー付きのSpeedaireエアホースアセンブリは、空気圧機器およびツールに圧縮空気を供給するように設計されています。 ニトリルチューブと、溶剤、オイル、芳香族化合物に耐えるニトリルカバーが付属しています。 これらのエアホースアセンブリには、ホースを空気圧工具および機器に取り付けるためにホースの両端に配置されたフィッティングが付属しています。 25インチと50インチの長さで利用可能なこれらのエアホースアセンブリの範囲から選択してください。
ニトリルカバー付きのSpeedaireエアホースアセンブリは、空気圧機器およびツールに圧縮空気を供給するように設計されています。 ニトリルチューブと、溶剤、オイル、芳香族化合物に耐えるニトリルカバーが付属しています。 これらのエアホースアセンブリには、ホースを空気圧工具および機器に取り付けるためにホースの両端に配置されたフィッティングが付属しています。 25インチと50インチの長さで利用可能なこれらのエアホースアセンブリの範囲から選択してください。
1/2 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire バルク多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとニトリル カバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着/フェルール/またはクランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。
Speedaire バルク多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとニトリル カバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着/フェルール/またはクランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。
3/4 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは必要な長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着/フェラル/クランプを使用して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらの長さは 150 ~ 500 フィートの範囲で入手可能です。
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは必要な長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着/フェラル/クランプを使用して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらの長さは 150 ~ 500 フィートの範囲で入手可能です。
3/8 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧工具や機器に運ぶために使用されます。 これらのホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリルチューブとカバーで構成されています。 圧着/フェルール/クランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらは、ホースの端に追加して工具や機器に接続できる互換性のあるホース継手とともに使用されます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。 さまざまなニーズに合わせて、必要な長さにカットできます。
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧工具や機器に運ぶために使用されます。 これらのホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリルチューブとカバーで構成されています。 圧着/フェルール/クランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらは、ホースの端に追加して工具や機器に接続できる互換性のあるホース継手とともに使用されます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。 さまざまなニーズに合わせて、必要な長さにカットできます。
1/4 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire の多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは、希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して、ホースを工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着、フェルール、またはクランプを使用して取り付けられる継手を受け入れます。
Speedaire の多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは、希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して、ホースを工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着、フェルール、またはクランプを使用して取り付けられる継手を受け入れます。
エアホース、ホース内径 1/2 インチ、オレンジ、真鍮 1/2 インチ MNPT X 真鍮 1/2 インチ MNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
55CP66 | CU4BFN | ¥35,833 |
デュアル リール スプリング リターン ホース リール、25 フィート、3/8 インチ Mnpt X 3/8 インチ Mnpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
45UZ55 | CU4CAH | ¥111,050 |
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- ソーラーパネルとアクセサリー
- パイプねじ切り装置
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 舗装の品質
- 溶接ケーブルコネクタ
- チューブラーフレームカート
- 油圧手動スプールモノブロックバルブ
- ホイールトルクソケット
- 閉所でのポールホイスト
- VON DUPRIN リム出口デバイス、サテンクローム
- AUTOQUIP Qリフトシリーズシザーリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ 耐タンパー性プラグ負荷制御可能リセプタクル
- ANVIL 90度ひじを減らす、黒
- Aetna Bearing ストレートアイドラー
- LINN GEAR 平歯車 直径5ピッチ
- VESTIL BALLシリーズ ボールトランスファープラットフォーム
- CONDOR メカニクス アンド リガーズ スタイルの耐切創手袋
- WEATHERHEAD 肘
- DEWALT ツール