SPEEDAIRE 10A220 多目的エアホースバルク 3/4 インチ
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | ケミビック |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 500ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1.125 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | ニトリル |
UPC | 190735601075 |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 長さ | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5W731 | ニトリル耐油性 | 150ft。 | ニトリル耐油性 | ¥97,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。