SPEEDAIRE 5W731 多目的エア ホース バルク 3/4 インチ
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | ニトリル耐油性 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 150ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1.125 " |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | ニトリル耐油性 |
UPC | 190735670934 |
船の重量(kg) | 24.86 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 長さ | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10A220 | ケミビック | 500ft。 | ニトリル | ¥273,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。