SPEEDAIRE 多目的エアホース バルク
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10A251 | 1 / 2 " | 0.856 " | ¥199,114 | |
A | 10A217 | 1 / 4 " | 0.543 " | ¥106,434 | |
A | 10A221 | 3 / 4 " | 1.189 " | ¥316,421 | |
A | 10A219 | 3 / 8 " | 0.687 " | ¥171,177 |
多目的エアホースバルク
Speedaire の多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとカバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックス
- 修理および検査タグ
- コードレス振動工具
- 医療キャビネット
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- 油圧ホース
- キャスターとホイール
- 圧縮空気トリートメント
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 危険な場所の備品
- SLUGGER 環状カッターM2
- GLEASON 花綱中級トロリー
- SHURTAPE ガファーズテープ
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 4-5/8 インチ、黒
- KLEIN TOOLS 冷却タオル
- THOMAS & BETTS KVF18シリーズピン端子
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブカートリッジ、FKM
- WRIGHT TOOL ウォブル エクステンション、16 度。
- BALDOR / DODGE パラフレックス フランジ
- BUSSMANN BCM クラス CC 補助フェルール ヒューズ ブロック、ボックス ラグ端子