SPEEDAIRE 3JT74 多目的エア ホース バルク 1/2 インチ ブラック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カバー材質 | EPDM |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 250ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 0.787 " |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 40.39 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | カバー材質 | フィッティングサイズ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT63 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.5 " | ¥9,258 | ||
3JT65 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 50ft。 | 200のプサイ | 0.5 " | ¥13,680 | ||
3JT68 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥12,473 | ||
3JT69 | ブラック | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥24,252 | ||
3JT71 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥17,703 | ||
3JT72 | ブラック | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥18,398 | ||
5W732 | レッド | ニトリル耐油性 | - | 1" | 150ft。 | 250のプサイ | 1.5 " | ¥148,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。