入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | EPDM |
フィッティングサイズ | 3/8 "MNPT |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 0.653 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | カバー材質 | フィッティングサイズ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT63 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.5 " | ¥9,258 | ||
3JT65 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 50ft。 | 200のプサイ | 0.5 " | ¥13,121 | ||
3JT68 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥12,473 | ||
3JT69 | ブラック | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥21,683 | ||
3JT71 | ブラック | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft。 | 200のプサイ | 0.653 " | ¥17,099 | ||
3JT74 | ブラック | EPDM | - | 1 / 2 " | 250ft。 | 200のプサイ | 0.787 " | ¥132,767 | ||
5W732 | レッド | ニトリル耐油性 | - | 1" | 150ft。 | 250のプサイ | 1.5 " | ¥135,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。