SPEEDAIRE 3JT81 多目的エアホース バルク 1 インチ
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | EPDM |
内部径 | 1" |
長さ | 150ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 1.441 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | ニトリル耐油性 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3JT82 | 450ft。 | ニトリル | ¥281,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。