VESTIL DTS シリーズ ドック交通システム
形式 | モデル | 電圧 | アイテム価格 | ライトの色 | 出力 | コントロールスイッチの数 | 信号機の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTS-5-LED-12DC | DC 12V | LEDドックライト | 緑、赤、LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥104,754 | 見積依頼
|
B | DTS-5-LED-24DC | DC 24V | LEDドックライト | 緑、赤、LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥104,757 | 見積依頼
|
C | DTS-10 | 115V AC | 白熱灯器具 | 白熱、赤、緑 | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | ¥315,019 | 見積依頼
|
D | DTS-5-LED | 115V AC | LEDドックライト | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥132,569 | 見積依頼
|
E | DTS-5 | 115V AC | 白熱灯器具 | 白熱、赤、緑 | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | ¥130,164 | |
F | DTS-5-LED-220V | 220V AC | LEDドックライト | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥117,980 | 見積依頼
|
DTS シリーズ ドック交通システム
Vestil Dock交通システムは、赤と緑のライトが点滅することでドックの担当者とトラックの運転手の間で明確なコミュニケーションを提供することにより、事故や怪我を防ぐために使用されます。 これらのDTSシリーズの交通システムは、電球の交換を必要としないDTS-5エコノミックモデルと、白熱灯(各レンズにフード付き)を備えたDTS-10デラックスモデルの10つのバリエーションで利用できます。 DTS-5モデルはアルミニウム構造ですが、DTS-XNUMXモデルはポリプロピレン構造です。 赤と緑のライトを備えた両方のシステムは、 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナアクセサリー
- パイロットポイントドリルビットセット
- 油圧式産業用シリンダーマウント
- コーンウィスクとアングルほうき
- ペイントタンクと圧力ポット
- ホイストとトロリー
- 温水ヒーターおよび付属品
- 水処理
- マニュアル
- オイルクーラー
- BRADY チューブラベル
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大5アンペア
- VULCAN HART ヒーター
- UNISTRUT トロリートラックハンガー
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング45度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON モールドケースサーキットブレーカ端子延長キット
- THOMAS & BETTS ワンホールラグ圧縮コネクタ
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM100T ボール盤
- ALLEGRO SAFETY 供給されたエアシールドシステム