VESTIL DTS-10 ドック交通システム、アルミニウムハウジング
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱灯器具 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
フードの投影 | 8" |
レンズ径 | 4" |
ライトの色 | 白熱、赤、緑 |
ライト | 白熱 |
材料 | アルミニウム |
コントロールスイッチの数 | 5 |
信号機の数 | 1 |
全体の深さ | 22 1 / 2 " |
全体の高さ | 21 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22 1 / 2 " |
全幅 | 14 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dts-10.pdf |
電圧 | 115V AC |
ワット数 | 60W |
出力 | 60W |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アイテム価格 | ライトの色 | 出力 | コントロールスイッチの数 | 信号機の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-5 | 115V AC | 白熱灯器具 | 白熱、赤、緑 | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | ¥130,164 | ||
DTS-5-LED | 115V AC | LEDドックライト | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥132,569 | 見積依頼
| |
DTS-5-LED-12DC | DC 12V | LEDドックライト | 緑、赤、LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥104,754 | 見積依頼
| |
DTS-5-LED-220V | 220V AC | LEDドックライト | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥117,980 | 見積依頼
| |
DTS-5-LED-24DC | DC 24V | LEDドックライト | 緑、赤、LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥104,757 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。