SPEEDAIRE 5W019 多目的エアホース バルク レッド
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | ニトリル耐油性 |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 250ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 0.5 " |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
UPC | 190735670903 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10A216 | ケミビック | 500ft。 | ¥102,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。