RULAND MANUFACTURING MJS シリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJS15-3-A | 3 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
A | MJS15-4-A | 4 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
A | MJS19-4-A | 4 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥6,024 | |
A | MJS19-5-A | 5 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥6,024 | |
A | MJS15-5-A | 5 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,406 | |
A | MJS15-6-A | 6 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
A | MJS19-6-A | 6 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥5,695 | |
A | MJS25-6-A | 6 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJS25 | ¥7,684 | |
A | MJS33-8-A | 8 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥11,109 | |
A | MJS25-8-A | 8 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJS25 | ¥7,499 | |
A | MJS19-8-A | 8 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥5,695 | |
A | MJS25-10-A | 10 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJS25 | ¥7,707 | |
A | MJS33-10-A | 10 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥11,109 | |
B | MJS41-10-A | 10 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,166 | |
A | MJS25-12-A | 12 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJS25 | ¥7,524 | |
B | MJS51-12-A | 12 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJS51 | ¥22,607 | |
A | MJS33-12-A | 12 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥11,109 | |
B | MJS41-12-A | 12 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,126 | |
B | MJS41-14-A | 14 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,166 | |
B | MJS51-14-A | 14 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJS51 | ¥22,410 | |
A | MJS33-14-A | 14 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥10,501 | |
B | MJS57-14-A | 14 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJS57 | ¥31,815 | |
A | MJS33-15-A | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥11,109 | |
B | MJS41-15-A | 15 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,126 | |
A | MJS33-16-A | 16 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJS33 | ¥11,109 | |
B | MJS51-16-A | 16 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJS51 | ¥22,531 | |
B | MJS41-16-A | 16 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,068 | |
B | MJS57-16-A | 16 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJS57 | ¥31,815 | |
B | MJS57-20-A | 20 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJS57 | ¥31,815 | |
B | MJS51-20-A | 20 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJS51 | ¥22,410 | |
B | MJS41-20-A | 20 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJS41 | ¥13,166 | |
B | MJS51-25-A | 25 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJS51 | ¥22,410 | |
B | MJS57-25-A | 25 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJS57 | ¥31,700 | |
B | MJS57-30-A | 30 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJS57 | ¥29,966 |
MJSシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing MJS シリーズ ジョー カップリング ハブは、衝撃を吸収し、ミスアライメント (角度、平行、軸方向) を修正し、フロートを解消しながら、トルクと回転動作を伝達するために 3 つの回転シャフトを接続するように設計されています。 ファン、ポンプ、コンプレッサー、モーター、ミキサー、コンベヤーに最適です。 これらの湾曲したジョーカップリングハブは、低慣性を実現する軽量アルミニウム構造と、高トルク定格と振動の低減を実現するバランスのとれた設計を特徴としています。 このカップリングには、しっかりとした接続と正確な電力供給のための穴と溝があり、スパイダーインサートがかみ合わない場合に備えたフェイルセーフ機構が備わっています。 これらの湾曲したジョー カップリング ハブは、30 ~ XNUMX mm の範囲のボア サイズからお選びいただけます。
Raptor Supplies Ruland Manufacturing も提供しています MJSCシリーズ ジョーカップリングハブには、シャフト上のハブの取り付けを調整するためのキー溝が付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバビット
- ペグボード
- 光電センサ
- フロアボックス
- 耐食性デバイス
- 排水
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- インデックス可能なツール
- フック
- ステープルズ
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、7 / 8インチ
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3000シリーズ ガスジェットセット
- VERMONT GAGE マスター設定ディスクグリップ、インチ
- APOLLO VALVES RPLF4ANシリーズ減圧原理逆流防止装置
- APACHE MILLS 排水マット
- JOHNS MANVILLE 断熱パイプジャケット
- CONDOR Hi-Vis ピッグスキン レザー オレンジ パーム グローブ
- MORSE DRUM アイドラベアリングアセンブリ
- NORTH BY HONEYWELL Northflex ライト タスク プラス 5 汎用グローブ
- BROWNING グリップノッチ A シリーズ ベルト