定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMJS19-4-Aジョーカップリングハブ4mmアルミニウム| AF9TYN 30UR04

RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A ジョーカップリングハブ 4mm アルミニウム

在庫あり
アイテム:AF9TYN モデル:MJS19-4-A相互参照:30UR04

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,024 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョーカップリングハブ
ボア径4 mm
キー溝いいえ
キー溝のサイズなし
材料アルミニウム
外径19.1 mm
全体の長さ(Overall Length)9.8 mm
サイズMJS19

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径外径全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
RULAND MANUFACTURINGMJS15-3-Aジョーカップリングハブ3mmアルミニウム| AF9TYJ 30UP99 MJS15-3-A3 mm15.0 mm7.6 mmMJS15¥5,384
RULAND MANUFACTURINGMJS15-4-Aジョーカップリングハブ4mmアルミニウム| AF9TYK 30UR01 MJS15-4-A4 mm15.0 mm7.6 mmMJS15¥5,384
RULAND MANUFACTURINGMJS15-5-ジョーカップリングハブ5mmアルミニウム| AF9TYL 30UR02 MJS15-5-A5 mm15.0 mm7.6 mmMJS15¥5,406
RULAND MANUFACTURINGMJS15-6-ジョーカップリングハブ6mmアルミニウム| AF9TYM 30UR03 MJS15-6-A6 mm15.0 mm7.6 mmMJS15¥5,384
RULAND MANUFACTURINGMJS19-5-ジョーカップリングハブ5mmアルミニウム| AF9TYP 30UR05 MJS19-5-A5 mm19.1 mm9.8 mmMJS19¥6,024
RULAND MANUFACTURINGMJS19-6-ジョーカップリングハブ6mmアルミニウム| AF9TYQ 30UR06 MJS19-6-A6 mm19.1 mm9.8 mmMJS19¥5,695
RULAND MANUFACTURINGMJS19-8-ジョーカップリングハブ8mmアルミニウム| AF9TYR 30UR07 MJS19-8-A8 mm19.1 mm9.8 mmMJS19¥5,695

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A ジョーカップリングハブ 4mm アルミニウム
¥6,024 /単価