入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 10 mm |
キー溝 | いいえ |
キー溝のサイズ | なし |
材料 | アルミニウム |
外径 | 41.3 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 18 mm |
サイズ | MJS41 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MJS15-3-A | 3 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
MJS15-4-A | 4 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
MJS15-5-A | 5 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,406 | |
MJS15-6-A | 6 mm | 15.0 mm | 7.6 mm | MJS15 | ¥5,384 | |
MJS19-4-A | 4 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥6,024 | |
MJS19-5-A | 5 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥6,024 | |
MJS19-6-A | 6 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJS19 | ¥5,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。