SPEEDAIRE 5Z331 多目的エアホース 1/2 インチ 長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | ニトリル耐油性 |
フィッティングサイズ | 1/2 "MNPT |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 0.812 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | ニトリル耐油性 |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6Z789 | 25ft。 | ¥16,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。