入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | ニトリル耐油性 |
フィッティングサイズ | 1/4 "MNPT |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 0.5 " |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | ニトリル耐油性 |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1Z666 | 25ft。 | ¥10,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。