LINQテクノロジー
Altronix LINQ テクノロジーは、インターネット上のリモートのデバイスとの通信に使用されます。 このテクノロジーは、電子メールまたは Windows ダッシュボード通知を通じて診断情報を報告し、ダウンタイムを削減します。 また、ネットワーク経由で電力出力の分配をリモートまたはローカルで制御することもできます。 このテクノロジーのイベント ログは、診断の履歴を追跡します。
2 ゲージの RE19 ラック マウント バッテリー。黒色のエンクロージャは、最大 12 個の 7 VDC / 12AH バッテリーを収容できるように設計されています。 24 または XNUMX VDC アプリケーションのさまざまな構成での接続を可能にするクイック接続端子を備えています
IP カメラ、エンコーダ、その他のネットワーク デバイスに信頼性が高く安全なネットワーク接続を提供します。 コンパクトなフォームファクター、Power over Ethernet (PoE) 機能、VLAN サポート、QoS、SNMP などの高度な管理およびセキュリティ機能を備えています。
光ファイバーケーブルを他のイーサネットケーブルに接続するために使用されます。 セキュリティおよび監視システムにおけるビデオとオーディオの送信など、高速データ転送アプリケーションに最適です。
電子電源と、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの機器に電力を供給します。 ヒューズ付き入力保護は通過エネルギーを最小限に抑え、より優れた保護を提供します。 過酷な産業条件に耐えるのに最適な屋内および屋外のエンクロージャで利用可能
さまざまな入力/出力電圧と取り付けスタイルの、屋内および開放型のヒューズ付き/ヒューズなしのカプセル化制御トランスが含まれています。 工作機械の制御回路用途に最適
耐候性および耐火性のハウジングに収められた、さまざまな壁掛け用 Altronix プラグイン変圧器が含まれています。 さまざまな入出力電圧、VA 定格、接続タイプを用意
コンパクトな筐体を特徴とし、12 つの単一出力電源/充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 & 12VDC を同時に提供します。 筐体には、最大 12 つの XNUMXVDC / XNUMX Ah バッテリを収容できます。
セキュリティシステムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーションに適しています。 短絡および過負荷保護を提供します。
電気システムの周囲に保護カバーを提供するために使用される NEMA 定格のエンクロージャが含まれています。 さまざまな寸法、金属製および非金属製のバリエーションが用意されています
過電流や短絡状態から保護し、電源関連の問題が発生した場合でもシステムが動作し続けることを保証します。 セキュリティおよび監視システムに適しています。
屋外電源/バッテリー (WP2) エンクロージャ用の XNUMX つのキーを備えた RoHS 準拠の CAM ロック
現場のセキュリティおよび監視デバイスに一時的な電源およびデータ接続を提供する XNUMX フィートの長さのライン コード。 軽量で柔軟性があり、耐久性があり、モバイルまたは一時的な設置に最適です。
Altronix カタログには、アクセス パワー コントローラー、バッテリー、エンクロージャー、光ファイバーおよびイーサネット ケーブル、低電力切断モジュール、電力エクステンダー、リレー モジュール、スイッチ、タイマー モジュール、UPS ユニット、ネットワーク通信モジュール、電力変換および配電モジュールが含まれています。 アルトロニクス イーサネットレシーバー カメラなどのさまざまな IP デバイスのデータをイーサネット経由で送受信します。 これらのプラグ アンド プレイ ユニットは、RJ45 ポートを介してデバイスに接続されます。 リアルタイムの IP リンク ステータスを常に表示するための LED インジケータが組み込まれています。 これらの受信機/送信機は、500 Mbps の帯域幅で最大 100 メートルの距離でデータを送信できます。
これらの拡張可能な電源システムは、電気作業用のサブアセンブリと電源に対応し、悪影響によるシステムの安全性を確保するための監視付き火災警報器の切断と過電圧保護を備えています。...続きを見る
これらのモジュールは、デバイスとの間のデータの送受信に最適です。 RJ45 ポートを介して IP カメラ、外部マイク、スイッチング機器、制御ボード、デバイスに接続します。 ...続きを見る
これらのエンクロージャは、配電操作のために電力システムをアクセスコントローラと統合するのに適しています。 これらは、デバイスの迅速な構成と事前テストのための取り外し可能なバックプレーンを備えています。...続きを見る
Altronix LINQ テクノロジーは、インターネット上のリモートのデバイスとの通信に使用されます。 このテクノロジーは、電子メールまたは Windows ダッシュボード通知を通じて診断情報を報告し、ダウンタイムを削減します。 また、ネットワーク経由で電力出力の分配をリモートまたはローカルで制御することもできます。 このテクノロジーのイベント ログは、診断の履歴を追跡します。
これらのモジュールは柱だけでなく壁にも取り付けることができます。 ネジとアンカーを使用して Altronix デバイス エンクロージャを取り付けるために壁に穴を開ける必要があります。 ポールに取り付ける場合は、取り付けブラケットを使用して NetWay モジュールを保持します。 ウォームギアのクイック リリース ストラップがブラケットを所定の位置に保持します。
長距離イーサネット アダプター キットを使用購入に進む、1000 メートルの範囲内にある IP カメラやデバイスにデータを送信できます。
これらの密閉型鉛蓄電池は、セキュリティ、監視、およびアクセスデバイスに12VDCの電力を供給します。
Altronix StrikeIt は、アクセス制御およびセキュリティ システムのドア ストライクやその他の電動ロック デバイスに電力と制御を提供する低電圧電源です。
はい、StrikeIt は UL 認定を受けており、最高の安全性と信頼性の基準を保証しています。
はい、StrikeIt には、システムが適切に機能することを保証する電源監視機能が組み込まれています。