ALTRONIX クラス2トランス 電子電源と、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの機器に電力を供給します。 ヒューズ付き入力保護は通過エネルギーを最小限に抑え、より優れた保護を提供します。 過酷な産業条件に耐えるのに最適な屋内および屋外のエンクロージャで利用可能
電子電源と、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの機器に電力を供給します。 ヒューズ付き入力保護は通過エネルギーを最小限に抑え、より優れた保護を提供します。 過酷な産業条件に耐えるのに最適な屋内および屋外のエンクロージャで利用可能
クラス 2、オープンフレーム変圧器、オープンエンクロージャ
Altronix クラス 2 オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、監視、点火、換気、暖房、空調および HVAC 制御システムのアクセス制御デバイスを含む電子機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、本質的な爆発安全性を備えたオープン エンクロージャが付属しており、過電圧の影響を受けません。 さらに、これらの単相変圧器は設置スペースが少なくて済み、出力電圧は 16VAC、24VAC、および 28VAC です。
Altronix クラス 2 オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、監視、点火、換気、暖房、空調および HVAC 制御システムのアクセス制御デバイスを含む電子機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、本質的な爆発安全性を備えたオープン エンクロージャが付属しており、過電圧の影響を受けません。 さらに、これらの単相変圧器は設置スペースが少なくて済み、出力電圧は 16VAC、24VAC、および 28VAC です。
AC電源および変圧器
Altronix AC 電源と変圧器は、点火、換気、暖房、空調、HVAC 制御システムにおけるセキュリティ、監視、アクセス制御デバイスなどの電子供給と機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、屋内での使用における本質的な爆発安全性を確保するためのオープンおよび屋内エンクロージャが付属しています。 これらのデバイスの幅広い製品の中からお選びいただけます。脚取り付けオプションと壁取り付けオプションが用意されています。
Altronix AC 電源と変圧器は、点火、換気、暖房、空調、HVAC 制御システムにおけるセキュリティ、監視、アクセス制御デバイスなどの電子供給と機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、屋内での使用における本質的な爆発安全性を確保するためのオープンおよび屋内エンクロージャが付属しています。 これらのデバイスの幅広い製品の中からお選びいただけます。脚取り付けオプションと壁取り付けオプションが用意されています。
詳細はこちら
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ハスプとヒンジをラッチします
- フロートバルブとアクセサリー
- タンブラーとメディア
- コイルドエアホースアセンブリ
- エアチェーンホイスト
- 土壌試験プローブ
- 池の曝気管
- 危険な場所の照明信号
- ASCO VALVES 真ちゅう製電磁弁
- CALDWELL プレートリフター
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープオレンジグロ/ブラック150フィート
- NTN マウントされたボールベアリング
- KERN AND SOHN テストスタンド
- WATTS マキシフローシリーズLF601チェックバルブ
- EATON S811+/S801+ シリーズ パワー モジュール アセンブリ
- DAYTON ハードウェア
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- CAROLINA GLOVE レザーグローブ