ALTRONIX AC 電源および変圧器
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | アイテム価格 | 取り付け | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2428100C | 4.5 " | 屋内 | 5.62 " | クラス2トランス | 壁 | 100 | 7" | ¥26,500 | |
B | T2428300 | 5.1 " | Open | 3.25 " | トランスフォーマー | 足 | 300 | 5.15 " | ¥80,280 |
AC電源および変圧器
Altronix AC 電源と変圧器は、点火、換気、暖房、空調、HVAC 制御システムにおけるセキュリティ、監視、アクセス制御デバイスなどの電子供給と機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、屋内での使用における本質的な爆発安全性を確保するためのオープンおよび屋内エンクロージャが付属しています。 これらのデバイスの幅広い製品の中からお選びいただけます。脚取り付けオプションと壁取り付けオプションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラッチプレートとパッドホルダー
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- バイブレーターアクセサリー
- コルゲートチューブ
- 車両部品の保護
- 油圧システムコンポーネント
- マテリアルリフト
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ルータ
- リフティングハードウェア
- ASCO VALVES 手動操作付き真ちゅう製ソレノイドバルブ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS デュラパンソリッドカバー
- KEO フライス、高速度鋼
- ARLINGTON INDUSTRIES ルーフフラッシング、ネオプレン
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover互換継手接続アダプター
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LXシリーズ シザーリフトテーブル
- SIGNODE ギア
- DAYTON スプラインカップリング
- EXTECH 湿度温度計