入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス2トランス |
必要なバッテリー | いいえ |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 5.62 |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.00 |
終了 | グレー |
高さ | 5.62 " |
Hz | 50/60 |
入力周波数 | 60 |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
取り付け | 壁 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 24 VAC @ 4Aまたは28VAC @ 3.5A |
出力電圧 | 24 / 28 VAC |
サブカテゴリ | トランスフォーマー |
タイプ | エンクロージャー付き変圧器 |
UPC | 782239942732 |
VA評価 | 100 |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | アイテム価格 | 取り付け | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428300 | 5.1 " | Open | 3.25 " | トランスフォーマー | 足 | 300 | 5.15 " | ¥80,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。