入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 5.1 " |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 3.25 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 VAC |
取り付け | 足 |
出力電圧 | 24 / 28 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | 巻線 |
VA評価 | 300 |
幅(Width) | 5.15 " |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | アイテム価格 | 取り付け | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428100C | 4.5 " | 屋内 | 5.62 " | クラス2トランス | 壁 | 100 | 7" | ¥26,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。