入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス2トランス |
深さ | 2.56 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
エンクロージャ評価 | 未評価 |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 2.25 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 VAC |
取り付け | 足 |
出力電圧 | 16 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 49度C |
VA評価 | 100 |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | DO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。