ALTRONIX AL600ULX シリーズ電源
形式 | モデル | タイプ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | 入力電圧 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULPD8CB | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源8PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥81,806 | |
B | AL600ULPD4 | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源4ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥87,770 | |
C | AL600ULPD8 | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源8ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥81,806 | |
D | AL600ULXPD16CB | マルチ出力電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | 115 VAC | 電源16PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥88,655 | |
E | AL600ULPD4CB | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源4PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥87,770 | |
F | AL600ULXPD16 | マルチ出力電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | 115 VAC | 電源16ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥88,655 | |
G | AL600ULXR | 電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | レッド | 115 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A赤 | 鋼 | ¥82,161 | |
H | AL600ULX | 電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥79,183 | |
I | AL600ULXD | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | 115 VAC / 230 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A 115/230 | 鋼 | ¥80,992 | |
J | AL600ULXB | 電源/充電器ボード | - | - | - | - | 115 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A | フェノールまたはグラスファイバー | ¥58,093 |
AL600ULXシリーズ電源
Altronix AL600ULX シリーズ電源は、115VAC、60Hz 入力を PTC 保護または 1 / 4 / 8 / 16 ヒューズ付き出力に変換するように設計されています。 これらの電源は、電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えています。 ゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の充電器が内蔵されており、熱過負荷と短絡保護を保証します。 AC 障害が発生した場合にはスタンバイ バッテリーに自動的に切り替えることができ、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通安全ベスト
- エンジンアクセサリー
- クラッチプレートとパッドホルダー
- プーラー/セパレーターセット
- ウェザーステーションアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- 中括弧と角かっこ
- コンピュータ用品とメディア
- ラボの消耗品
- メールボックスと投稿
- APPROVED VENDOR ソケット溶接フランジ、クラス150、黒鋼
- SIEMENS SLDシリーズ3極サーキットブレーカ
- SALSBURY INDUSTRIES クラスターボックスユニット台座
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS フロントワッシャーブッシング
- DIXON エアブレーキコネクタ
- COOPER B-LINE B266シリーズXNUMX穴Uサポート
- COOPER B-LINE B159シリーズXNUMX穴閉角
- ANVIL 極太乳首
- BALDOR MOTOR ジェット ポンプ モーター、単相、フット マウント、TEFC
- LINN GEAR タイプBスプロケット、140チェーン