ALTRONIX AL600ULXPD16電源、16ヒューズ保護3.5A / 250VAC定格出力
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
アイテム価格 | 電源16ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 6A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | マルチ出力電源/充電器 |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | 入力電圧 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL600ULPD4 | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源4ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥87,771 | ||
AL600ULPD4CB | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源4PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥87,771 | ||
AL600ULPD8 | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源8ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥81,806 | ||
AL600ULPD8CB | マルチ出力電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源8PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥81,806 | ||
AL600ULX | 電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | 115 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A | 鋼 | ¥79,345 | ||
AL600ULXB | 電源/充電器ボード | - | - | - | - | 115 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A | フェノールまたはグラスファイバー | ¥58,214 | ||
AL600ULXD | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | 115 VAC / 230 VAC | 電源12VDCまたは24VDC @ 6A 115/230 | 鋼 | ¥80,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。