ALTRONIX AL1012ULX シリーズ電源
形式 | モデル | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4 | 電源4ヒューズ12VDC @ 10A | マルチ出力電源/充電器 | ¥81,806 | |
B | AL1012ULXPD8 | 電源8ヒューズ12VDC @ 10A | マルチ出力電源/充電器 | ¥88,147 | |
C | AL1012ULX | 電源12VDC @ 10A | 電源/充電器 | ¥77,022 | |
D | AL1012ULXPD16 | 電源16ヒューズ12VDC @ 10A | マルチ出力電源/充電器 | ¥98,058 |
AL1012ULXシリーズ電源
Altronix AL1012ULX シリーズ電源は、115VAC、60 Hz 入力を PTC 保護または 1 / 4 / 8 / 16 ヒューズ付き出力に変換するように設計されています。 これらの電源は、電圧を監視する AC 障害監視機能と障害を示すアラームを備えています。 ゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の充電器が内蔵されており、熱過負荷と短絡保護を保証します。 AC 障害が発生した場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが可能で、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スポッティングドリルビット
- ドアストライクプレート
- グリースダクトと高温アクセスドア
- モバイルオイルクーラー
- フォームキューブ
- レインウェア
- 手袋と手の保護具
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 自動車曳航
- テストポンプ
- LEGACY AROシリーズ、クイックカプラープラグ
- WOODHEAD 120074シリーズコードセット
- THOMAS & BETTS LTGES03Bシリーズコンジット
- SPEARS VALVES プールとスパのフィッティングショートソケットTシャツ、ソケットスタイルスケジュール40
- EATON 10250T シリーズ レジェンド プレート
- EATON サージ デバイス
- NUPLA ゴム槌
- HUMBOLDT Asfalt Institute 真空粘度計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ CDJS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDDS一減速減速機