入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源8ヒューズ12VDC @ 10A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12 VDC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | マルチ出力電源/充電器 |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AL1012ULX | 電源12VDC @ 10A | 電源/充電器 | ¥77,022 | ||
AL1012ULXPD16 | 電源16ヒューズ12VDC @ 10A | マルチ出力電源/充電器 | ¥98,058 | ||
AL1012ULXPD4 | 電源4ヒューズ12VDC @ 10A | マルチ出力電源/充電器 | ¥81,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。