ALTRONIX DC電源 セキュリティシステムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーションに適しています。 短絡および過負荷保護を提供します。
セキュリティシステムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーションに適しています。 短絡および過負荷保護を提供します。
DC電源
Altronix 電源は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源は、AC 電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えており、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが装備されています。 これらの電源装置または充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix 電源は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源は、AC 電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えており、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが装備されています。 これらの電源装置または充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | マキシマル37EV | - | 見積依頼 |
B | OLS120D2 | ¥46,230 | |
C | OLS350220 | ¥113,745 | |
D | 最大13FEV | - | 見積依頼 |
E | 最大77FEV | - | 見積依頼 |
F | OLS250220 | ¥67,833 | |
G | LPS5C12X220 | ¥60,272 | |
H | R1224DC68CB220 | - | 見積依頼 |
I | 最大33FEV | ¥212,345 | |
J | マキシマル55FE | ¥199,202 | |
A | マキシマル77EV | - | 見積依頼 |
A | マキシマル13EV | ¥207,400 | |
K | OLS20E | ¥39,872 | |
L | R1224DC16CBV | ¥151,986 | |
M | LPS3C12X220 | ¥50,690 | |
N | 最大11FEV | - | 見積依頼 |
D | マキシマル13FE | ¥212,963 | |
O | OLS120D2X | ¥62,077 | |
P | OLS200220 | ¥50,072 | |
A | マキシマル11EV | - | 見積依頼 |
Q | ファイアスイッチ108 | ¥172,163 | |
H | R1224DC68220 | ¥96,760 | |
R | 最大75FEV | - | 見積依頼 |
A | マキシマル55EV | ¥205,236 | |
I | マキシマル33FE | ¥210,490 |
eFlowシリーズ電源/充電器
Altronix eFlow シリーズの電源/充電器は、115 / 220VAC、60Hz 入力を 1 / 8 / 16 ポート (PTC またはヒューズ) 電源出力に変換するように設計されています。 緊急時の電力供給に最適です。 停電時の自発的な電力供給のために、鉛酸またはゲルの内蔵バッテリーが装備されています。 火災警報器切断機構により、火災が発生した場合に電源を安全に遮断します。 これらは短絡および過負荷保護を提供し、電源、エンクロージャ、バッテリーリード、カムロックを含むパックで提供されます。
Altronix eFlow シリーズの電源/充電器は、115 / 220VAC、60Hz 入力を 1 / 8 / 16 ポート (PTC またはヒューズ) 電源出力に変換するように設計されています。 緊急時の電力供給に最適です。 停電時の自発的な電力供給のために、鉛酸またはゲルの内蔵バッテリーが装備されています。 火災警報器切断機構により、火災が発生した場合に電源を安全に遮断します。 これらは短絡および過負荷保護を提供し、電源、エンクロージャ、バッテリーリード、カムロックを含むパックで提供されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eFlow6N16 | ¥103,292 | |
B | eFlow6N8D | ¥93,849 | |
B | eFlow6N8V | ¥88,400 | |
C | eFlow6NXV | ¥86,854 | |
D | eFlow6NV | ¥84,072 | |
E | eFlow6N16D | ¥89,262 | |
F | eFlow6NX16 | ¥103,990 | |
E | eFlow6N16DV | - | 見積依頼 |
G | eFlow3NX4D | ¥66,262 | |
H | eFlow4N | ¥84,381 | |
I | eFlow4N8D | ¥67,054 | |
J | eFlow4NX8D | ¥69,681 | |
K | eFlow4NXV | ¥96,436 | |
B | eFlow6N8DV | ¥88,400 | |
L | eFlow4N8 | ¥68,877 | |
M | eFlow4NX8DV | ¥74,800 | |
N | eFlow6NX8DV | ¥91,181 | |
H | eFlow4NV | ¥66,145 | |
O | eFlow4NX8V | ¥74,800 | |
P | eFlow4NX8 | ¥71,709 | |
Q | eFlow6NX8 | ¥87,163 | |
A | eFlow6N16V | ¥93,963 | |
R | eFlow6NX8D | ¥86,579 | |
S | eFlow4NBV | ¥67,072 | |
T | eFlow6NX16V | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ビニール
- 識別製品
- エンジン駆動ポンプ
- 特殊研磨剤
- ブリアブルガス
- ラックアクセサリー
- 旋削用インサート
- 同期ドライブギアベルト
- 逆流防止テストキット
- オイル交換システム
- WESTWARD インパクトユニバーサルジョイント
- BRADY 洗眼/シャワー検査タグ、検査記録日に署名する前にこのユニットを注意深く検査してください
- 3M 防火シーラント
- RAE 空港舗装ステンシル、0
- RON-VIK ラインストレーナー
- DIXON パイプニップルを閉じる
- WORLDWIDE ELECTRIC 究極のシャフトマウント減速機
- RETRACTA-BELT 壁掛けプレート
- ELECTRIDUCT ケーブルスロープに敷設する
- STANLEY 工具箱