ALTRONIX 電力システムとコンポーネント コンパクトな筐体を特徴とし、12 つの単一出力電源/充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 & 12VDC を同時に提供します。 筐体には、最大 12 つの XNUMXVDC / XNUMX Ah バッテリを収容できます。
コンパクトな筐体を特徴とし、12 つの単一出力電源/充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 & 12VDC を同時に提供します。 筐体には、最大 12 つの XNUMXVDC / XNUMX Ah バッテリを収容できます。
拡張可能な電力システム
Altronix の拡張可能な電源システムは、12 つの単一出力電源 / 充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 と 12VDC を同時に供給するコンパクトなエンクロージャを備えています。 エンクロージャには、最大 12 つの 71VDC / 73 Ah バッテリを収容できます。 これらのユニットは、バッテリ電圧が 12V ユニットの場合は 70 ~ 75%、24V ユニットの場合は XNUMX ~ XNUMX% を下回ると、バッテリの過放電を防止するために DC 出力端子をシャットダウンします。
Altronix の拡張可能な電源システムは、12 つの単一出力電源 / 充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 と 12VDC を同時に供給するコンパクトなエンクロージャを備えています。 エンクロージャには、最大 12 つの 71VDC / 73 Ah バッテリを収容できます。 これらのユニットは、バッテリ電圧が 12V ユニットの場合は 70 ~ 75%、24V ユニットの場合は XNUMX ~ XNUMX% を下回ると、バッテリの過放電を防止するために DC 出力端子をシャットダウンします。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | マックスフィット11FE | ¥158,563 | |
B | マックスフィット37FE | ¥191,846 | |
B | マックスフィット5FE | ¥127,654 | |
C | マックスフィット33FE | ¥170,000 | |
B | マックスフィット77FE | ¥197,509 | |
B | マックスフィット55FE | ¥174,018 | |
D | マックスフィット35FE | ¥180,218 | |
B | マックスフィット7FE | ¥131,363 | |
E | マックスフィット13FE | ¥160,418 | |
F | マックスフィット3FE | ¥125,490 | |
B | マックスフィット75FE | ¥185,797 |
詳細はこちら
- 送風機
- ドラム
- コンピュータ用品とメディア
- 現場照明
- ホースよだれかけと消火栓
- バイオハザード廃棄物缶
- 実験室用クランプとサポート
- ドレンストッパー
- 銅棒ストック
- アルミアングルストック
- PARKER キャップ、ステンレス鋼
- EDSAL ワークベンチ
- AIR HANDLER パネルエアフィルター、XNUMXプライポリリング
- LINCOLN レバーグリースガン:ポータブルおよび手動操作メカニズム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚アクセサリー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作フィッティング 強化ティー、ソケット x スピゴット x フィプト
- KLEIN TOOLS 視認性の高い反射安全ベスト
- GREENFIELD THREADING 3 ピースタップキット
- SIEMENS バルブボディ