LINCOLN レバー グリース ガン : ポータブルおよび手動操作機構
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 工具長 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1148 | 10,000のプサイ | 21.75 " | 金属 | ¥14,052 | |
B | 1142 | 10,000のプサイ | 21.75 " | 金属 | ¥10,965 | |
C | 1147 | 10,000のプサイ | 21.75 " | 金属 | ¥13,848 | |
D | 1037 | 3000のプサイ | 27.25 " | 金属 | ¥54,297 | |
D | 1035 | 7000のプサイ | 27.25 " | 金属 | ¥52,759 | |
E | 1142CLR | 7500のプサイ | - | ポリカーボネート | ¥22,023 | |
F | G102 | 8000のプサイ | 21.75 " | 金属 | ¥8,884 | |
G | 1145 | デュアル4000または7000psi | 25.25 " | 金属 | ¥24,824 | |
H | 1013 | デュアル4000または7000psi | 22.875 " | 金属 | ¥17,459 |
レバーグリースガン:ポータブルおよび手動操作メカニズム
リンカーングリースガンは、コンポーネントを潤滑し、自動車や産業機械の摩擦損失を減らすように設計されています。 これらの手動グリースガンは、バレルからチューブにグリースをポンプで送るための頑丈なスチールレバーと、グリースチューブ(カートリッジ)またはバルクサプライのいずれかを収容するためのバレルを備えています。 さらに、コネクタを目的の場所に配置するための18インチのフレキシブル/リジッドホースと、新しいグリースチューブを挿入するためのスプリングメカニズムを備えたフォロアロッドと統合されています。 これらは、3000〜10000 psiの範囲の動作圧力を処理でき、ポリカーボネートおよび金属管材料で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー棚
- ミニプリーツフィルター
- コントロールステーション
- ブッシングを減らす
- バンドクランプツール
- パワーソーとアクセサリー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 防火
- フードサービス機器および機器
- 屋外エリア備品
- APPROVED VENDOR はさみ
- LITHONIA LIGHTING 四角いバスケットラップ装飾的な蛍光器具
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 調節可能なアンダーシェルフ付きのテーブル
- SHUR-LINE ルミテックシリーズポール
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- COOPER B-LINE B250シリーズXNUMX穴オープンアングル
- HOFFMAN TFP4シリーズサイドマウントフィルターファン
- MARTIN SPROCKET H シリーズ MST ブッシング
- RUBBERMAID 断熱配送バッグ
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 12ピッチ