入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースガン |
バルク容量 | 16オンス |
カートリッジ容量 | 14-1 / 2オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、バルク |
グリースガンハンドルスタイル | レバー |
ホースの長さ | 18 " |
マックス。 使用圧力 | 10,000のプサイ |
ノズル延長タイプ | フレックスホース |
1オンスのストローク。 出力 | 33 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
工具長 | 21.75 " |
チューブカラー | 青 |
チューブ材質 | 金属 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | IN |
A. このガンには、NLGI #2 までのちょう度のグリースを使用することをお勧めします。
A. グリースチューブまたはカートリッジは、チューブからオイルが漏れないように、キャップをして垂直に保管する必要があります。 グリース カートリッジを使用しない場合は、グリース ガンを減圧し、清潔で涼しく乾燥した場所に水平に置いてください。
A. 10000 PSI は、この aLincoln 1147 グリース ガンの最大動作圧力です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。