ALTRONIX 拡張可能電源システム
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | マックスフィット13FE | ¥160,418 | |
B | マックスフィット37FE | ¥191,846 | |
B | マックスフィット55FE | ¥174,018 | |
B | マックスフィット75FE | ¥185,797 | |
C | マックスフィット3FE | ¥125,490 | |
B | マックスフィット7FE | ¥131,363 | |
D | マックスフィット11FE | ¥158,563 | |
E | マックスフィット35FE | ¥180,218 | |
F | マックスフィット33FE | ¥170,000 | |
B | マックスフィット77FE | ¥197,509 | |
B | マックスフィット5FE | ¥127,654 |
拡張可能な電力システム
Altronix の拡張可能な電源システムは、12 つの単一出力電源 / 充電器を介して 24VDC、12VDC、または 24 と 12VDC を同時に供給するコンパクトなエンクロージャを備えています。 エンクロージャには、最大 12 つの 71VDC / 73 Ah バッテリを収容できます。 これらのユニットは、バッテリ電圧が 12V ユニットの場合は 70 ~ 75%、24V ユニットの場合は XNUMX ~ XNUMX% を下回ると、バッテリの過放電を防止するために DC 出力端子をシャットダウンします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビット
- ドアの底
- LED装飾照明
- スレッドボディシリンダー
- 音声データジャックアクセサリ
- 顔の保護
- ピン
- 温水ヒーターおよび付属品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 舗装の品質
- BERKSHIRE CORPORATION 多目的紙
- BANJO FITTINGS ロックワッシャー、ステンレス鋼
- INSIZE 溶接ゲージ
- ZURN センサーアセンブリ、ブランドZurnに適合
- FABORY フランジボルト
- GRUVLOK 同心レデューサー
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- MASTER LOCK 1482B 南京錠ステーション
- BUSSMANN セーフティ J フィンガー セーフ ヒューズ ホルダー、クラス J