ALTRONIX キャビネットアクセサリー 2 ゲージの RE19 ラック マウント バッテリー。黒色のエンクロージャは、最大 12 個の 7 VDC / 12AH バッテリーを収容できるように設計されています。 24 または XNUMX VDC アプリケーションのさまざまな構成での接続を可能にするクイック接続端子を備えています
2 ゲージの RE19 ラック マウント バッテリー。黒色のエンクロージャは、最大 12 個の 7 VDC / 12AH バッテリーを収容できるように設計されています。 24 または XNUMX VDC アプリケーションのさまざまな構成での接続を可能にするクイック接続端子を備えています
ラックマウントバッテリーエンクロージャー、2U
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RE2 | AC7DBL | ¥92,020 |
詳細はこちら
- 遮断弁
- タスクライト
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 液面計と視力インジケーター
- 溶接洗浄
- サニタリークランプとハンガー
- 電気ハンドプレーナー
- 超硬エンドミル
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- 危険な場所のエアコン
- DAYTON レバーチェーンホイスト、20フィートリフト
- BATTALION チューブラーキーカムロックキー付き
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 細かい亀裂のある音響天井タイル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ブラシ
- EATON 乾式配電用変圧器ウェザーシールドキット
- EATON ESR4 シリーズ セーフティ リレー
- KERN AND SOHN EOB-Bシリーズ台はかり
- MORSE DRUM パネル一覧
- VESTIL VTRシリーズ アルミ車両用ツインランプ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機