ALTRONIX 電源/充電器付きアクセス パワー コントローラー
形式 | モデル | サブカテゴリ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | タイプ | 電圧出力 | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | タンゴ8AP | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥233,054 | |
B | ACMS8K1 | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥75,418 | |
C | タンゴ8A | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥158,146 | |
D | AL1024ULXB | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥57,800 | |
E | 最大 3RHDV | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥144,654 | |
A | タンゴ8APCB | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥173,400 | |
C | タンゴ8ACB | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥161,054 | |
E | 最大 1RHDV | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥197,818 | |
F | ACMS8CBK1 | - | - | - | - | - | - | - | アクセスパワーコントローラー | ¥75,418 | |
E | マキシマル1RD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源16PTC12Dc @ 3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥159,207 | |
G | マキシマル1RHD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源8PTC12Dc @ 3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥143,915 | |
E | マキシマル33R | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.13 | ブラック | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 24Dc12A最大 | ¥207,497 | |
H | マキシマル33RD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.13 | ブラック | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 24Dc12A最大 | ¥216,758 | |
E | マキシマル1R | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源16ヒューズ12Dc@3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥159,207 | |
I | マキシマル77D | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 24VDCおよび24VDC | 19.00 | グレー | 電源8PTC / 24Dc、8PTC / 24Dc19A最大 | ¥301,450 | |
J | マキシマル75D | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCおよび24VDC | 19.00 | グレー | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 24Dc19A最大 | ¥303,770 | |
K | マキシマル3 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCまたは24VDC | 19.00 | グレー | 電源16ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 5.5A | ¥210,581 | |
L | マキシマル75 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCおよび24VDC | 19.00 | グレー | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 24Dc19A最大 | ¥294,786 | |
M | マキシマル33 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.00 | グレー | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 24Dc11A最大 | ¥248,108 | |
N | マキシマル55D | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCおよび12VDC | 19.00 | グレー | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 12Dc19A最大 | ¥296,696 | |
O | マキシマル77 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 24VDCおよび24VDC | 19.00 | グレー | 電源8Fuse / 24Dc、8Fuse / 24Dc19A最大 | ¥301,450 | |
N | マキシマル55 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCおよび12VDC | 19.00 | グレー | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 12Dc19A最大 | ¥287,576 | |
M | マキシマル33D | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.00 | グレー | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 24Dc11A最大 | ¥259,288 |
電源/充電器を備えたパワーコントローラーへのアクセス
電源/充電器を備えた Altronix アクセス パワー コントローラーは、アクセス コントロール システムおよび互換性のあるアクセサリに電力を分配するために使用されます。 これらの電源コントローラは、115VAC、50 / 60Hz 入力を 16 個の独立して制御される 12 または 24VDC 制御のヒューズ保護された出力に変換します。 これらのコントローラーの出力は、アクセス制御システム、PIR、カード リーダー、キーパッド、または押しボタンからのノーマル クローズまたはノーマル オープンのドライ トリガー入力によってアクティブになります。 フェイルセキュアモードとフェイルセーフモードの両方で動作し、電圧出力を調整できます。 これらのコントローラーは熱過負荷と短絡保護を提供し、32 ~ 120 °F の範囲の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- 三相変圧器
- こぼれ防止用品
- 履物および履物アクセサリー
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 合金鋼
- 油圧モーター
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、220V
- PROTO ピンパンチ
- KESON 測定ホイール
- CLAMPCO 94170シリーズバンドクランプ、フローティングブリッジ設計
- KETT TOOLS ボールベアリング
- ANVIL ラダーラング
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 インダストリアル ボール チェック バルブ ボックス、Schedule 80 x Schedule 40、EPDM
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電気作動トゥルーラグバタフライバルブ、SS ラグ、FKM
- SECURALL PRODUCTS M150 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- SUPCO 低圧力スイッチ