ALTRONIX MAXIMAL33Rラックマウントアクセスパワーコントローラー、12A @ 12VDC
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
アイテム価格 | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 24Dc12A最大 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC |
出力電流 | 12A |
サブカテゴリ | 電源:ラックマウント |
タイプ | パワーコントローララックマウントへのアクセス |
UPC | 782239947430 |
電圧出力 | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サブカテゴリ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | タイプ | 電圧出力 | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マキシマル1R | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源16ヒューズ12Dc@3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥159,207 | ||
マキシマル1RD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源16PTC12Dc @ 3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥159,207 | ||
マキシマル1RHD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12VDCまたは24VDC | 19.13 | ブラック | 電源8PTC12Dc @ 3.5Aまたは24Dc @ 3A | ¥143,915 | ||
マキシマル3 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12VDCまたは24VDC | 19.00 | グレー | 電源16ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 5.5A | ¥210,581 | ||
マキシマル33 | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.00 | グレー | 電源8Fuse / 12Dc、8Fuse / 24Dc11A最大 | ¥248,108 | ||
マキシマル33D | 電源:ウォールマウント | 6.25 | 26 | アクセスパワーコントローラーウォールマウント | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.00 | グレー | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 24Dc11A最大 | ¥259,288 | ||
マキシマル33RD | 電源:ラックマウント | 8.50 | 3.25 | パワーコントローララックマウントへのアクセス | 12 VDC / 24VDCおよび12VDC / 24 VDC | 19.13 | ブラック | 電源8PTC / 12Dc、8PTC / 24Dc12A最大 | ¥216,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。