ALTRONIX 制御変圧器 さまざまな入力/出力電圧と取り付けスタイルの、屋内および開放型のヒューズ付き/ヒューズなしのカプセル化制御トランスが含まれています。 工作機械の制御回路用途に最適
さまざまな入力/出力電圧と取り付けスタイルの、屋内および開放型のヒューズ付き/ヒューズなしのカプセル化制御トランスが含まれています。 工作機械の制御回路用途に最適
オープンフレーム変圧器、摂氏 115 度、定格 175VA
Altronix オープンフレーム変圧器は、アクセス制御、セキュリティおよび監視デバイスなどの電子電源および機器に電力を供給します。 効率と調整を向上させる単相動作を特徴とし、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの T2428175C 制御トランス 統合された緑色の接地リードの助けを借りて電流が流れる経路を提供し、ヒューズ付き入力保護を保証します。 これらの変圧器は、本質的な爆発安全性を備えた屋外および屋内エンクロージャで利用できる幅広い製品の中からお選びいただけます。
Altronix オープンフレーム変圧器は、アクセス制御、セキュリティおよび監視デバイスなどの電子電源および機器に電力を供給します。 効率と調整を向上させる単相動作を特徴とし、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの T2428175C 制御トランス 統合された緑色の接地リードの助けを借りて電流が流れる経路を提供し、ヒューズ付き入力保護を保証します。 これらの変圧器は、本質的な爆発安全性を備えた屋外および屋内エンクロージャで利用できる幅広い製品の中からお選びいただけます。
オープンフレーム変圧器、28VAC @ 56VA、115VAC、CAB4 エンクロージャ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T2856C | AE2ALZ | ¥28,400 |
制御トランス、24 / 28VAC @ 300VA、BC200 エンクロージャ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T2428300E | AE2ALW | ¥104,751 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- モーター用品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- オフィスおよび医療カート
- ルーフィング
- 集塵機
- トレーラーアクセサリー
- 土壌コアサンプリングキット
- 工作機械ポンプ取付金具
- バックブーストトランス
- BAND-IT バンディングブラケット
- STANLEY VIDMAR ビン
- TWECO ドライブロールUグルーブ
- ROMOLD オーバーパックコンテナ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 /16-32Unefに移動
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、FKM O リング
- Cementex USA 接地クランプ
- WEKSLER 圧力計スナバ
- MCR SAFETY ブチルゴム手袋、14インチ
- GRAINGER 吊り戸金具