アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 12.25 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 24 / 28 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | 巻線 |
VA評価 | 300 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。