入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 5.62 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 24 / 28 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | 巻線 |
UPC | 782239944989 |
VA評価 | 175 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T28140D | 3" | Open | 3.75 " | 115 / 220 VAC | 足 | 28 VAC | 3.12 " | ¥34,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。