ALTRONIX オープンフレーム変圧器、摂氏 115 度、定格 175VA
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T28140D | 3" | Open | 3.75 " | 115 / 220 VAC | 足 | 28 VAC | 3.12 " | ¥34,714 | |
B | T2428175C | 4.5 " | 屋内 | 5.62 " | 115 VAC | 壁 | 24 / 28 VAC | 7" | ¥71,929 |
オープンフレーム変圧器、摂氏 115 度、定格 175VA
Altronix オープンフレーム変圧器は、アクセス制御、セキュリティおよび監視デバイスなどの電子電源および機器に電力を供給します。 効率と調整を向上させる単相動作を特徴とし、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの T2428175C 制御トランス 統合された緑色の接地リードの助けを借りて電流が流れる経路を提供し、ヒューズ付き入力保護を保証します。 これらの変圧器は、本質的な爆発安全性を備えた屋外および屋内エンクロージャで利用できる幅広い製品の中からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全手すり
- スライドリング
- ラプチャーディスク
- 油圧シリンダー
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ラボ機器
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 換気
- 緊急照明
- RITTAL ファン強制エンクロージャヒーター
- BRADY プラスチックアーバーシム
- KERN AND SOHN UCIセンサー
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図24ハンガー
- KRYTOX AUT2245シリーズ自動車用グリース
- LYNDEX-NIKKEN コレットチャックアダプター
- BALDWIN FILTERS 油圧/パワーステアリングフィルター
- LOVEJOY FLAタイプオールメタルラビリンスシールフレックスハブ、ラフストックボア
- WEG ESWA ポンプ コントローラー シリーズ - 組み合わせタイプ A のラインスターター間
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機