入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 3" |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 3.75 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 / 220 VAC |
取り付け | 足 |
出力電圧 | 28 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
トランスタイプ | 巻線 |
VA評価 | 175 |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428175C | 4.5 " | 屋内 | 5.62 " | 115 VAC | 壁 | 24 / 28 VAC | 7" | ¥79,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。