LOOS スチールケーブル
ケーブル
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 001-2528 | ¥57,357 | ||
B | 71398293 | - | 見積依頼 | |
C | 46683301982 | ¥35,105 | ||
D | 46683301980 | - | 見積依頼 |
コーティングされた/コーティングされていないケーブル、1/4インチサイズ
Dayton 1/4 インチ ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは、耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重い荷重 (最大 1640 ポンド) に耐えることができます。 透明なビニールまたはポリプロピレンのコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐摩耗性、耐薬品性が向上しています。 これらのコーティングはケーブルの潤滑性も維持するため、取り扱いが容易になり、寿命が長くなります。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
Dayton 1/4 インチ ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは、耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重い荷重 (最大 1640 ポンド) に耐えることができます。 透明なビニールまたはポリプロピレンのコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐摩耗性、耐薬品性が向上しています。 これらのコーティングはケーブルの潤滑性も維持するため、取り扱いが容易になり、寿命が長くなります。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
ステンレススチールケーブル、外径1/4インチ
Dayton 手動/電動ウインチ ケーブルは、重量物を水平方向に牽引するために使用されます。 これらのユニットは 302 / 304 ステンレス鋼構造で耐久性があり、水、錆、酸に対する優れた耐性を備えています。 さらに、柔軟性と耐摩耗性を提供するためにビニール層でコーティングされており、最大 740 ポンドの荷重に耐えることができます。長さ 250 フィートと 500 フィートのバリエーションが用意されているこれらのケーブルの幅広い製品群からお選びください。
Dayton 手動/電動ウインチ ケーブルは、重量物を水平方向に牽引するために使用されます。 これらのユニットは 302 / 304 ステンレス鋼構造で耐久性があり、水、錆、酸に対する優れた耐性を備えています。 さらに、柔軟性と耐摩耗性を提供するためにビニール層でコーティングされており、最大 740 ポンドの荷重に耐えることができます。長さ 250 フィートと 500 フィートのバリエーションが用意されているこれらのケーブルの幅広い製品群からお選びください。
ケーブル、7 x7ストランドタイプ
デイトン ケーブルは、重い荷物や機器を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 係留または牽引用途に最適です。 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造により、優れた耐食性が得られます。 さらにビニールまたはポリプロピレンコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐摩耗性、耐薬品性を備えています。 このコーティングはケーブルの潤滑性も維持するため、取り扱いが容易になり、寿命が長くなります。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
デイトン ケーブルは、重い荷物や機器を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 係留または牽引用途に最適です。 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造により、優れた耐食性が得られます。 さらにビニールまたはポリプロピレンコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐摩耗性、耐薬品性を備えています。 このコーティングはケーブルの潤滑性も維持するため、取り扱いが容易になり、寿命が長くなります。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/32インチ
デイトン ケーブルは、牽引や係留などのさまざまな用途で手動または電動ウインチを使用して重機や荷物を牽引するために設計されています。 これらのケーブルは、耐久性のある動作と耐食性を実現するために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼で作られています。 一部のモデルは透明/オレンジ色のビニールでコーティングされており、柔軟性と耐摩耗性を提供し、ケーブルの潤滑性を維持して取り扱いを容易にし、寿命を延ばします。 耐荷重 96 ポンドおよび 184 ポンドの幅広いケーブルからお選びいただけます。
デイトン ケーブルは、牽引や係留などのさまざまな用途で手動または電動ウインチを使用して重機や荷物を牽引するために設計されています。 これらのケーブルは、耐久性のある動作と耐食性を実現するために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼で作られています。 一部のモデルは透明/オレンジ色のビニールでコーティングされており、柔軟性と耐摩耗性を提供し、ケーブルの潤滑性を維持して取り扱いを容易にし、寿命を延ばします。 耐荷重 96 ポンドおよび 184 ポンドの幅広いケーブルからお選びいただけます。
コーティングされた/コーティングされていないケーブル
Dayton ケーブルは、重量物を水平方向に引っ張ったり持ち上げたりするための手動または電動ウインチと併用するのに最適です。 これらのユニットは、耐久性と優れた耐食性を備えた 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼で作られています。 一部のモデルは透明/オレンジ色のビニール ジャケットで保護されており、柔軟性と耐摩耗性があり、取り扱いも簡単です。 50 ~ 500 フィートの長さのケーブルを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
Dayton ケーブルは、重量物を水平方向に引っ張ったり持ち上げたりするための手動または電動ウインチと併用するのに最適です。 これらのユニットは、耐久性と優れた耐食性を備えた 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼で作られています。 一部のモデルは透明/オレンジ色のビニール ジャケットで保護されており、柔軟性と耐摩耗性があり、取り扱いも簡単です。 50 ~ 500 フィートの長さのケーブルを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
ケーブル
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 材料 | 外径 | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZGAL.25-55B | ¥39,601 | |||||||
B | OZSS.25-55B | ¥54,068 | |||||||
C | OZSS.19-80B | ¥49,516 | |||||||
D | OZGAL.19-80B | ¥27,004 |
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEE-4501190 | ¥29,584 | ||||||
A | PEE-4503290 | ¥53,909 |
スチールケーブル
デイトン ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために、手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重荷重に耐えることができます。 一部のモデルは、柔軟性と耐摩耗性を高める透明/オレンジ色のビニール コーティングを備えており、ケーブルの潤滑性を維持して取り扱いを容易にします。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
デイトン ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために、手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重荷重に耐えることができます。 一部のモデルは、柔軟性と耐摩耗性を高める透明/オレンジ色のビニール コーティングを備えており、ケーブルの潤滑性を維持して取り扱いを容易にします。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/16インチ
デイトン ケーブルは、係留または牽引用途で重量物や機器を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのケーブルは 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を採用しており、耐久性と優れた耐食性を備えています。 頑丈なフレームにより、繰り返しの使用による曲がりやよじれがさらに防止され、ケーブルの強度が維持され、パフォーマンスが長期間持続します。 これらのケーブルは、ナイロン、透明ビニール、オレンジ ビニール コーティングのオプションからお選びいただけます。
デイトン ケーブルは、係留または牽引用途で重量物や機器を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのケーブルは 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を採用しており、耐久性と優れた耐食性を備えています。 頑丈なフレームにより、繰り返しの使用による曲がりやよじれがさらに防止され、ケーブルの強度が維持され、パフォーマンスが長期間持続します。 これらのケーブルは、ナイロン、透明ビニール、オレンジ ビニール コーティングのオプションからお選びいただけます。
被覆ケーブル、外径 1/16 インチ
デイトン ケーブルは、重い荷物を水平に引っ張るために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは、耐久性と優れた耐食性を備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 透明なビニール/ナイロンコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐薬品性、耐疲労性を備えています。 25 ~ 500 フィートの長さのさまざまなケーブルからお選びください。
デイトン ケーブルは、重い荷物を水平に引っ張るために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは、耐久性と優れた耐食性を備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 透明なビニール/ナイロンコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐薬品性、耐疲労性を備えています。 25 ~ 500 フィートの長さのさまざまなケーブルからお選びください。
手動/電動ウインチケーブル、鉄骨構造
デイトン ケーブルは、係留や牽引などのさまざまな用途で重機や荷物を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのケーブルは亜鉛メッキ鋼または 304 ステンレス鋼構造を特徴とし、耐久性と優れた耐食性を備えています。 一部のモデルには、ケーブルの潤滑を維持するビニール コーティングが施されており、取り扱いが容易で長寿命です。 これらのケーブルは、1960 ポンドと 4560 ポンドの耐荷重からお選びいただけます。
デイトン ケーブルは、係留や牽引などのさまざまな用途で重機や荷物を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのケーブルは亜鉛メッキ鋼または 304 ステンレス鋼構造を特徴とし、耐久性と優れた耐食性を備えています。 一部のモデルには、ケーブルの潤滑を維持するビニール コーティングが施されており、取り扱いが容易で長寿命です。 これらのケーブルは、1960 ポンドと 4560 ポンドの耐荷重からお選びいただけます。
コーティングされていないケーブル
ケーブル
形式 | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31英国50 | ¥5,482 | 見積依頼 | |||||||
B | MH2LEB817 | ¥10,765 | ||||||||
C | 765-26809 | ¥7,137 | 見積依頼 | |||||||
D | 50T923 | ¥3,240 | 見積依頼 | |||||||
E | MH5RRY950G | ¥17,609 | ||||||||
C | 502133010003 | ¥13,051 | 見積依頼 | |||||||
F | MH2LEB911 | ¥28,995 | ||||||||
G | MH2MPU205G | ¥10,176 | ||||||||
H | 2TAH6 | ¥2,265 | ||||||||
H | 2TAJ1 | ¥8,187 | ||||||||
H | 2TAJ4 | ¥7,896 | ||||||||
H | 2TAJ2 | ¥3,132 | ||||||||
H | 2TAT4 | ¥182,531 | ||||||||
H | 2TAT3 | ¥100,971 | ||||||||
H | 2TAT2 | ¥53,926 | ||||||||
H | 2TAF1 | ¥22,837 | ||||||||
H | 2TAF2 | ¥149,655 | ||||||||
H | 2TAC5 | ¥19,435 | ||||||||
H | 2RZZ7 | ¥16,249 | ||||||||
H | 2TAK9 | ¥31,658 | ||||||||
H | 1DLC7 | ¥129,161 | ||||||||
H | 2VJJ4 | ¥122,850 | ||||||||
I | 2VJX4 | ¥10,123 | ||||||||
H | 2RZZ8 | ¥33,396 | ||||||||
J | 1DLD5 | ¥57,738 |
ケーブル、取り出し、長さ24インチ、直径1/8インチ、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
936-4013-3024 | CF2YBK | ¥50,969 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 温水循環ポンプ
- レインウェア
- コードレスツール
- 電子/ベンチテスト
- ワイヤー端子台
- ブタントーチ
- タッピングヘッド
- パワーコンディショナー
- フロアコーティング
- CHASE DOORS フレキシブルスイングドア、ミディアムブラウン
- BRISKHEAT ベンチトップ温度コントローラー
- BRADY パイプマーカー、空気
- VICTOR トーチキット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロックプラグ用シュラウドキット、2/3/4極
- DIXON 男性の庭のホースの付属品
- MASTER MAGNETICS 磁気サインベース
- WEG Shark シリーズ、フットマウント、汎用洗浄負荷モーター
- RACK SENTRY パレットラックアップライトプロテクター
- TRAULSEN ガスケット