DAYTON 33RG87ケーブル1/4インチ250フィート7x7ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
スプール幅 | 6-1 / 2」 |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
作業負荷限界 | 1220ポンド |
船の重量(kg) | 12.33 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 23.01 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 7312101070 |
モデル | 長さ | 材料 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33RF60 | 250ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 7 x 19 | 1280ポンド | ¥161,538 | |
33RF84 | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥49,926 | |
33RF85 | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥81,999 | |
33RG78 | 250ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 1640ポンド | ¥182,501 | |
33RG79 | 500ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 1640ポンド | ¥348,693 | |
33RG82 | 250ft。 | 304ステンレススチール | 6 x37クラスIWRC | 900ポンド。 | ¥175,939 | |
33RG84 | 25ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 19 | 1280ポンド | ¥18,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。