DAYTON コーティング/非コーティングケーブル、1/4 インチサイズ
形式 | モデル | 長さ | 材料 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG84 | 25ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 19 | 1280ポンド | ¥16,426 | |
B | 33RH42 | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥11,305 | |
C | 33RF84 | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥44,984 | |
C | 33RF60 | 250ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 7 x 19 | 1280ポンド | ¥145,543 | |
A | 33RG82 | 250ft。 | 304ステンレススチール | 6 x37クラスIWRC | 900ポンド。 | ¥158,518 | |
A | 33RG87 | 250ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 7 | 1220ポンド | ¥126,108 | |
A | 33RG78 | 250ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 1640ポンド | ¥164,430 | |
C | 33RF85 | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥81,999 | |
A | 33RG79 | 500ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 1640ポンド | ¥314,166 |
コーティングされた/コーティングされていないケーブル、1/4インチサイズ
Dayton 1/4 インチ ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは、耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重い荷重 (最大 1640 ポンド) に耐えることができます。 透明なビニールまたはポリプロピレンのコーティングが施されており、靭性、柔軟性、耐摩耗性、耐薬品性が向上しています。 これらのコーティングはケーブルの潤滑性も維持するため、取り扱いが容易になり、寿命が長くなります。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手首のサポートとラップ
- LEDトラック照明
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- 落下防止キット
- 液体サンプリング装置
- ヘッド保護
- HVAC制御
- 室内空気質
- 配管ホース
- 通信部
- SGS PRO シングルカット超硬バー、半径/シリンダー/ボール形状
- WRIGHT TOOL ブロードヘッドブルピン
- ANVIL スレッド45エルボ、鍛鋼
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC グリップロック キャップ
- BALDOR MOTOR 特定目的モーター、XNUMX 巻線、フット マウント、XNUMX 速
- EATON 押しボタンのレジェンドプレート
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント SAE ディープ ソケット
- MAGLINER 垂直ポスト
- DAYTON ウォータースリンガー
- TRI-ARC 鋸歯状標準角ベースはしご、50 度傾斜