入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 1 / 16 " |
コーティング材料 | クリアビニール |
長さ | 500ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 1 / 8 " |
スプール幅 | 3-3 / 8」 |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
作業負荷限界 | 96ポンド |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 8.51 |
船の長さ(cm) | 23.01 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 7312103074 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF57 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥3,788 | ||
33RF59 | 1 / 16 " | クリアビニール | 50ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥5,378 | ||
33RF74 | 3 / 64 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 16 " | 7 x 7 | 54ポンド | ¥4,647 | ||
33RF81 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥4,532 | ||
33RG44 | 1 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥23,925 | ||
33RG63 | 1 / 16 " | - | 25ft。 | 304ステンレススチール | - | 1 x 19 | 100ポンド。 | ¥3,251 | ||
33RG64 | 1 / 16 " | - | 50ft。 | 304ステンレススチール | - | 1 x 19 | 100ポンド。 | ¥5,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。