デイトンスチールケーブル
形式 | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF83 | 1 / 16 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥21,543 | |
B | 33RG69 | 1 / 16 " | - | 25ft。 | 304ステンレススチール | - | 7 x 7 | 96ポンド | ¥4,039 | |
B | 33RG71 | 1 / 16 " | - | 50ft。 | 304ステンレススチール | - | 7 x 7 | 96ポンド | ¥4,343 | |
B | 33RG63 | 1 / 16 " | - | 25ft。 | 304ステンレススチール | - | 1 x 19 | 100ポンド。 | ¥2,883 | |
B | 33RG67 | 1 / 16 " | - | 250ft。 | 304ステンレススチール | - | 7 x 19 | 96ポンド | ¥28,572 | |
A | 33RF81 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥4,305 | |
B | 33RG66 | 1 / 16 " | - | 50ft。 | 304ステンレススチール | - | 1 x 7 | 100ポンド。 | ¥3,716 | |
B | 33RG68 | 1 / 16 " | - | 500ft。 | 304ステンレススチール | - | 7 x 19 | 96ポンド | ¥58,021 | |
C | 33RG44 | 1 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥21,556 | |
B | 33RG64 | 1 / 16 " | - | 50ft。 | 304ステンレススチール | - | 1 x 19 | 100ポンド。 | ¥5,146 | |
A | 33RF57 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥3,359 | |
A | 33RF59 | 1 / 16 " | クリアビニール | 50ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥4,770 | |
B | 33RG70 | 1 / 16 " | - | 250ft。 | 304ステンレススチール | - | 7 x 7 | 96ポンド | ¥10,848 | |
A | 33RF74 | 3 / 64 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 1 / 16 " | 7 x 7 | 54ポンド | ¥4,358 |
スチールケーブル
デイトン ケーブルは、水平位置で荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために、手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼構造を備えており、さまざまな索具作業での重荷重に耐えることができます。 一部のモデルは、柔軟性と耐摩耗性を高める透明/オレンジ色のビニール コーティングを備えており、ケーブルの潤滑性を維持して取り扱いを容易にします。 25 ~ 500 フィートの長さの幅広いケーブルからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージ
- 超硬チップドリルビット
- 化合物のパッチと修復
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- 燃料フィルター
- アークフラッシュ保護
- 作業服
- 構造フレーミングシステム
- フードサービスコンセッション機器
- HVACテスト機器
- BENCHPRO フットレスト
- BRADY パイプマーカー、衛生廃棄物
- SOLBERG Tスタイルのインレットバキュームフィルター
- BANJO FITTINGS 電気バルブサブアセンブリ
- EATON M22 シリーズ 押しボタン エンクロージャ
- FERVI ドリルホールソーセット
- Arrow Pneumatics 再分類器の交換要素
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL エアトロリーシリーズエアシリンダーカート
- REMCO 直径0.9インチ。 チューブブラシ、中