入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 1 / 32 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
スプール幅 | 3-3 / 8」 |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
UPC | 190735262658 |
作業負荷限界 | 28ポンド |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 8.51 |
船の長さ(cm) | 23.01 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 7312101070 |
モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 材料 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33RG74 | 1 / 32 " | 250ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 30ポンド | ¥6,283 | |
33RG75 | 1 / 32 " | 500ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 30ポンド | ¥14,205 | |
33RG77 | 1 / 32 " | 500ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 7 | 28ポンド | ¥17,480 | |
33RH11 | 3 / 8 " | 250ft。 | 304ステンレススチール | 6 x37クラスIWRC | 2340ポンド | ¥316,941 | |
33RH15 | 3 / 8 " | 50ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 19 | 2400ポンド。 | ¥51,418 | |
33RH64 | 3 / 8 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 2880ポンド | ¥20,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。